Accesorios
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Accesorios
3B533494
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
Wera Inserto 7770 9 x 12 x 15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3B533494
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
Racor Abierto
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
41
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
83
Longitud total (mm)
122
Diseño
Racor Abierto
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
41
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Tamaño de llave pequeño (mm)
15
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
7
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
30
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Montaje rectangular
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
7770
Type
Open End Insert
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3B533494
EAN
4013288196026
UBB
500686621003
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05078608001
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando