text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Impaktor 1 SB Juego de puntas hexagonales, Phillips, Pozidriv y Torx en Bit-Check 10 piezas


Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 piezas 1x 897/4 IMP R Soporte Impaktor con anillo de retención y anillo magnético: 1/4", x 75 mm 2x 851/1 IMP DC Puntas Impaktor: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 IMP Fresas para Impaktor DC: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25

Artículo No. 8C482947
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 2
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 piezas 1x 897/4 IMP R Soporte Impaktor con anillo de retención y anillo magnético: 1/4", x 75 mm 2x 851/1 IMP DC Puntas Impaktor: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 IMP Fresas para Impaktor DC: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm, 5x25 mm1 Soporte Impaktor con anillo de retención e imán anular, 9 puntas Impaktor. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media, incluso en condiciones extremas, gracias al mejor aprovechamiento de las propiedades del material y a la geometría optimizada, especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales, soporte con anillo magnético para sujetar fácilmente tornillos más largos y pesados, ideal para trabajos por encima de la cabeza. El recubrimiento rugoso de diamante de las puntas reduce el riesgo de deslizamiento de la cabeza del tornillo gracias a la mayor resistencia a la fricción.

Números de artículo

Artículo No. 8C482947
EAN 4013288158574
UBB 500643330607
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073980001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.