Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
81643.034.130
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
Wera Hoja de destornillador Kraftform Kompakt 62 IS PH 1 x 154
Añadir catálogo
Artículo No.
81643.034.130
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Longitud total (mm)
154
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
154
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Longitud total (mm)
154
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Apto para funcionamiento con impacto
No
Función de apriete
No
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Tipo de eje
Redondo
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
9
Tamaño de conexión (mm)
9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Phillips
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
Sí
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
20
Model
Kraftform Kompakt VDE 62 iS
Type
Interchangeable Phillips Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
81643.034.130
EAN
4013288163912
UBB
500619749814
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05003413001