text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
81642.034.070
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
Wera Hoja de destornillador Kraftform Kompakt 60IS 0.8 x 4.0 x 154
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
81642.034.070
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
154
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
154
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
154
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
154
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Apto para funcionamiento con impacto
No
Función de apriete
No
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
9
Tamaño de conexión (mm)
9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 60 iS
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
81642.034.070
EAN
4013288163899
UBB
500619749657
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05003407001