text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hoja de destornillador Kraftform Kompakt 60I 0.5 x 3.0 x 154

Artículo No. 81641.034.010
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Aislamiento
Longitud total (mm) 154
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 154

Especificaciones

Diseño Derecha
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Aislamiento
Longitud total (mm) 154
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 154
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Apto para funcionamiento con impacto No
Función de apriete No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 9
Tamaño de conexión (mm) 9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 12
Model Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type Slotted Interchangeable Blade

Números de artículo

Artículo No. 81641.034.010
EAN 4013288104069
UBB 500619749087
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003401001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.