text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HEXKEYSET STNL 9PRT-3950 PKL


3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Juego de llaves en L, métrico, inoxidable, 9 piezas 9x 3950 PKL Llave en L, métrico, inoxidable: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmJuego de llaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir la escotadura del tornillo. Punta esférica hexagonal en el brazo largo: gracias al perfil de punta esférica, es posible girar el eje de la herramienta en sentido contrario al eje de atornillado, lo que permite ",doblar la esquina", atornillar. Se suministra con un práctico cierre de clip de material resistente al desgaste, que permite guardar las llaves en L de forma segura, así como extraerlas fácilmente.

Artikelnummer 81624.022.720
Diseño Otro
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Con cabeza esférica
Marca Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Otro
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Con cabeza esférica
Marca Wera
Peso por pieza (g) 400
Codigo SA 8204110000
Model 3950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Omschrijving

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Juego de llaves en L, métrico, inoxidable, 9 piezas 9x 3950 PKL Llave en L, métrico, inoxidable: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmJuego de llaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir la escotadura del tornillo. Punta esférica hexagonal en el brazo largo: gracias al perfil de punta esférica, es posible girar el eje de la herramienta en sentido contrario al eje de atornillado, lo que permite ",doblar la esquina", atornillar. Se suministra con un práctico cierre de clip de material resistente al desgaste, que permite guardar las llaves en L de forma segura, así como extraerlas fácilmente.

Artikelnummers

Artikelnummer 81624.022.720
EAN 4013288111364
UBB 500511584210
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022720001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.