text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hembra 8790 HMB HF 12 x 29mm


8790 HMB HF Enchufe Zyklop con accionamiento 3/8", y función de sujeción, 12 x 29 mmEnchufe Zyklop con accionamiento 3/8", y función de sujeción para un atornillado extremadamente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al abordar la pieza de trabajo. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - pa

Artículo No. 9J030276
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 29
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 29
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Zyklop Socket

Descripción

8790 HMB HF Enchufe Zyklop con accionamiento 3/8", y función de sujeción, 12 x 29 mmEnchufe Zyklop con accionamiento 3/8", y función de sujeción para un atornillado extremadamente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al abordar la pieza de trabajo. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 9J030276
EAN 4013288193971
UBB 500686654426
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003746001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.