text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Encaje 8790 HMA Profundo 11,0 x 50,0


8790 HMA Llave de vaso profunda de 1/4",, 11 x 50 mmLarga llave de vaso de para uso manual y a máquina (ISO 2725 parte 3) con anillo de interceptación de bola, para tornillos hexagonales exteriores y llaves de vaso. Para uso manual y a máquina (sin impacto), incluso con atornillado bajo y varillas roscadas salientes. Con buscador de herramientas Take it

Artículo No. 4S976060
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 11
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 11
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Deep Socket

Descripción

8790 HMA Llave de vaso profunda de 1/4",, 11 x 50 mmLarga llave de vaso de para uso manual y a máquina (ISO 2725 parte 3) con anillo de interceptación de bola, para tornillos hexagonales exteriores y llaves de vaso. Para uso manual y a máquina (sin impacto), incluso con atornillado bajo y varillas roscadas salientes. Con buscador de herramientas Take it easy con codificación por colores según el tamaño, para localizar fácil y rápidamente la herramienta necesaria. Fácil de agarrar incluso con las manos grasientas. El perfil hexagonal permite la transmisión de fuerzas elevadas y ejerce menos presión sobre los bordes de los pernos o cabezas de tornillos que un perfil hexagonal doble. Las carracas de dientes finos también hacen superfluo el uso de un perfil hexagonal doble, incluso en espacios reducidos, gracias a su pequeño ángulo de retorno.

Números de artículo

Artículo No. 4S976060
EAN 4013288210319
UBB 500713721354
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004508001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.