text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 393 S Bit Screwdriver 1/4" Magnetic 173.5mm 271.5mm


393 S Vnitřní šroubovák extra štíhlý s ohebnou hřídelí, 1/4", x 173,5 mmŠroubovák s ohebnou hřídelí pro dosažení obtížně přístupných míst. Díky konstrukci s mimořádně štíhlým držákem bitů lze pracovat s různými profily šroubů i ve velmi těsných pracovních prostorech. Vícesložková rukojeť Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a obzvláště ergonomické šroubování. S šestihrannou ochranou proti odvalování.

Artikelnummer 3I372148
Flexible Yes
Length (mm) 173.5
Magnetic No
Fast exchange head No
Size bit insertion 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Flexible Yes
Length (mm) 173.5
Magnetic No
Fast exchange head No
Size bit insertion 1/4 inch
Size machine insertion Other
Socket holder No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 393 S
Type Bit Screwdriver

Omschrijving

393 S Vnitřní šroubovák extra štíhlý s ohebnou hřídelí, 1/4", x 173,5 mmŠroubovák s ohebnou hřídelí pro dosažení obtížně přístupných míst. Díky konstrukci s mimořádně štíhlým držákem bitů lze pracovat s různými profily šroubů i ve velmi těsných pracovních prostorech. Vícesložková rukojeť Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a obzvláště ergonomické šroubování. S šestihrannou ochranou proti odvalování.

Artikelnummers

Artikelnummer 3I372148
EAN 4013288217660
UBB 500717099559
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05028161001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.