text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Destornilladores 2X100


454 Destornillador hexagonal con mango en T Hex-Plus, 2 x 100 mmDestornillador con mango en T: La forma de mango ideal para permitir una elevada transmisión del par de apriete en situaciones difíciles de apriete y afloje. La forma ergonómica del mango llena bien la palma de la mano, los dedos descansan con seguridad en los suaves huecos redondeados del

Artículo No. 1Z773335
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2
Longitud total (mm) 132
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2
Longitud total (mm) 132
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Asidero de material Otro
Con cabeza esférica No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 454
Type Hexagon Screwdriver

Descripción

454 Destornillador hexagonal con mango en T Hex-Plus, 2 x 100 mmDestornillador con mango en T: La forma de mango ideal para permitir una elevada transmisión del par de apriete en situaciones difíciles de apriete y afloje. La forma ergonómica del mango llena bien la palma de la mano, los dedos descansan con seguridad en los suaves huecos redondeados del mango. Toda la mano está en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre la mano y el mango. Tratamiento especial de la superficie de las hojas para una alta protección contra la corrosión y un ajuste óptimo en la cabeza del tornillo.

Números de artículo

Artículo No. 1Z773335
EAN 4013288207753
UBB 500711187285
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05023330001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.