text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Destornilladores 2072 MX40


2072 Destornillador Kraftform Micro para tornillos Microstix®, m x 40 mmDestornilladores para tornillos Microstix®. Con mango ergonómico Kraftform Micro para un trabajo cómodo y sin fatiga y punta Black Point para una alta protección contra la corrosión. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según e

Artículo No. 8K708344
Sistema de atornillado Tri-wing
Longitud total (mm) 138
Longitud de la hoja (mm) 40
Marca Wera
Model 2072
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Tri-wing
Longitud total (mm) 138
Longitud de la hoja (mm) 40
Marca Wera
Model 2072
Type Microstix Screwdriver

Descripción

2072 Destornillador Kraftform Micro para tornillos Microstix®, m x 40 mmDestornilladores para tornillos Microstix®. Con mango ergonómico Kraftform Micro para un trabajo cómodo y sin fatiga y punta Black Point para una alta protección contra la corrosión. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según el perfil para una identificación rápida y fácil de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 8K708344
EAN 4013288194817
UBB 500686619205
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05118145001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.