text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Destornilladores 165 i PZ/S SB 2X100


165 i PZ/S SB VDE Destornillador aislado para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranurado), # 2 x 100 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Perfil co

Artículo No. 1A398170
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 2
Longitud total (mm) 205
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 165 i
Type PlusMinus Screwdriver

Descripción

165 i PZ/S SB VDE Destornillador aislado para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranurado), # 2 x 100 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Perfil combinado - ranurado y Pozidriv* especialmente para trabajos en regletas de bornes, cajas de fusibles, interruptores y relés. Probadas individualmente en baño de agua a 10.000 voltios para un trabajo seguro con la tensión permitida de 1.000 voltios. La característica hexagonal antivuelco evita que rueden en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 1A398170
EAN 4013288186591
UBB 500668580987
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05100022001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.