text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Destornilladores 162 i PH/S SB 1X80


162 i PH/S SB VDE Destornillador aislado para tornillos PlusMinus (Phillips/ranurados), # 1 x 80 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Perfil co

Artículo No. 2R053536
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 162 i
Type PlusMinus Screwdriver

Descripción

162 i PH/S SB VDE Destornillador aislado para tornillos PlusMinus (Phillips/ranurados), # 1 x 80 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Perfil combinado - ranurado y Phillips especialmente para trabajos en bloques de terminales, cajas de fusibles, interruptores y relés. Probadas individualmente en baño de agua a 10.000 voltios para un trabajo seguro con la tensión admisible de 1.000 voltios. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 2R053536
EAN 4013288186560
UBB 500668580318
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05100019001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.