text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Destornilladores 1550 PH ESD Micro 0X40


1550 PH ESD Kraftform Microdestornillador para tornillos Phillips, PH 0 x 40 mmMicrodestornillador con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la emp

Artículo No. 8X481617
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 0
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 40
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 0
Longitud total (mm) 137
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

Descripción

1550 PH ESD Kraftform Microdestornillador para tornillos Phillips, PH 0 x 40 mmMicrodestornillador con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la empuñadura. Las zonas de potencia con secciones blandas integradas garantizan la transferencia de un elevado par de afloje y apriete, una zona de precisión para el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste fino. La punta Black Point ofrece una protección anticorrosiva optimizada y un ajuste exacto. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 8X481617
EAN 4013288194749
UBB 500686617894
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05030119001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.