text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Destornillador 3350 PH PH1 x 80


3350 PH Destornillador para tornillos Phillips, inoxidable, PH 1 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están templadas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. La punta Laserti

Artículo No. 81927.001.080
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 45
Model 3350
Type Phillips Screwdriver

Descripción

3350 PH Destornillador para tornillos Phillips, inoxidable, PH 1 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están templadas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. La punta Lasertip muerde literalmente la cabeza del tornillo y evita así cualquier deslizamiento de la cabeza del tornillo. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y poco fatigoso. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81927.001.080
EAN 4013288107404
UBB 500511585878
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05032021001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.