text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cinturón Wera 2go 6 2GO 6


Shoulder strap for the Wera 2go tool transport system. It comes with extra wide, comfortable padding sections and adjustable strap length and is suitable for use with the Wera 2go 1 and 5 articles.

Artículo No. 4S841944
Anchura 1470
Diseño Bag
Altura 38
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 245
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 1470
Diseño Bag
Altura 38
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 245
Material Tela
Grillete con candado No
Con bandolera
Señal-rojo No
Con cerradura No
Número de bolsillos 1
Bandeja extraíble No
Con espuma No
Con separador
Con porta martillo No
Marca Wera
Codigo SA
Model 2go 6
Type Shoulder Strap

Descripción

Shoulder strap for the Wera 2go tool transport system. It comes with extra wide, comfortable padding sections and adjustable strap length and is suitable for use with the Wera 2go 1 and 5 articles.

Números de artículo

Artículo No. 4S841944
EAN 4013288187390
UBB 500678968651
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004355001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.