Llaves combinadas con carraca
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
9J703841
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
Wera Combination wrench set 6001 Joker Switch Imperial 5/16X144
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9J703841
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Otro
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
144
Ancho de llave extremo abierto (mm)
22
Protección de la superficie
Otro
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
5/16 pulgadas
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
22
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
20.3
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
18
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
5.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
7
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas)
5/16 pulgadas
Modelo de carraca
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82041100
Model
6001 Joker Switch
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9J703841
EAN
4013288184788
UBB
500668578197
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05020075001