text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination wrench set 6001 Joker Switch Imperial 1/2X171


Artículo No. 3L115018
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 171
Ancho de llave extremo abierto (mm) 22
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1/2 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 22
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 26.3
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 25
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 6.6
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 8.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 1/2 pulgada
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3L115018
EAN 4013288184818
UBB 500668578767
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05020078001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.