text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination ratcheting wrench 6000 Joker SW 11X165


6000 Joker Llave combinada de carraca, 11 x 165 mmLlave de carraca de estrella de Wera: Todo lo que puede hacer una llave inglesa y mucho más. Más rápida, mejor, más bonita. ¡Una auténtica Joker! La nueva generación de llaves de carraca anular. Para cabezas de tornillos hexagonales y pernos. Con función de sujeción habilitada por una placa metálica en el extremo abierto, que reduce el riesgo de perder tornillos y vasos. Con sus dientes extra duros, la placa metálica intercambiable en el extremo abierto sujeta tornillos y vasos y reduce el riesgo de deslizamiento. El tope final integrado evita que la cabeza del tornillo se deslice hacia abajo y permite aplicar pares de apriete elevados. La geometría de doble hexágono garantiza una conexión positiva con el tornillo o perno y reduce así el riesgo de deslizamiento. Un ángulo de retorno de sólo 30° en el lado del extremo abierto evita que la llave tenga que girar mientras se atornilla. Mecanismo de trinquete en el lado del anillo con un dentado excepcionalmente fino de 80 dientes para una mayor flexibilidad incluso en espacios reducidos. La geometría especialmente diseñada permite una elevada transmisión del par y una gran rigidez a la flexión. De acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con recubrimiento de níquel-cromo para una elevada protección contra la corrosión. Con buscador de herramientas ",Take it easy",: código de colores por tamaño.

Artículo No. 81950.110.001
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 165
Ancho de llave extremo abierto (mm) 11
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 11
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 25
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 22
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 6.3
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) Otro
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 101
Codigo SA 8204110000
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Descripción

6000 Joker Llave combinada de carraca, 11 x 165 mmLlave de carraca de estrella de Wera: Todo lo que puede hacer una llave inglesa y mucho más. Más rápida, mejor, más bonita. ¡Una auténtica Joker! La nueva generación de llaves de carraca anular. Para cabezas de tornillos hexagonales y pernos. Con función de sujeción habilitada por una placa metálica en el extremo abierto, que reduce el riesgo de perder tornillos y vasos. Con sus dientes extra duros, la placa metálica intercambiable en el extremo abierto sujeta tornillos y vasos y reduce el riesgo de deslizamiento. El tope final integrado evita que la cabeza del tornillo se deslice hacia abajo y permite aplicar pares de apriete elevados. La geometría de doble hexágono garantiza una conexión positiva con el tornillo o perno y reduce así el riesgo de deslizamiento. Un ángulo de retorno de sólo 30° en el lado del extremo abierto evita que la llave tenga que girar mientras se atornilla. Mecanismo de trinquete en el lado del anillo con un dentado excepcionalmente fino de 80 dientes para una mayor flexibilidad incluso en espacios reducidos. La geometría especialmente diseñada permite una elevada transmisión del par y una gran rigidez a la flexión. De acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con recubrimiento de níquel-cromo para una elevada protección contra la corrosión. Con buscador de herramientas ",Take it easy",: código de colores por tamaño.

Números de artículo

Artículo No. 81950.110.001
EAN 4013288167316
UBB 500619992364
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 05073271001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.