text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination ratcheting wrench 6000 Joker Imperial 3/8"


6000 Joker Llave combinada de carraca, imperial, 3/8", x 159 mmLlave combinada de carraca imperial de alta calidad de Wera. Todo lo que una llave tiene que poder hacer. Y mucho más. Más rápida, mejor, con estilo. Sí, un auténtico Joker. La nueva generación de llaves de carraca combinadas. Apta para tornillos de hexágono interior, pernos o tuercas. Con f

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 159
Ancho de llave extremo abierto (mm) 22
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/8 de pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 22
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 22
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 21
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7.2
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 6000 Joker

Descripción

6000 Joker Llave combinada de carraca, imperial, 3/8", x 159 mmLlave combinada de carraca imperial de alta calidad de Wera. Todo lo que una llave tiene que poder hacer. Y mucho más. Más rápida, mejor, con estilo. Sí, un auténtico Joker. La nueva generación de llaves de carraca combinadas. Apta para tornillos de hexágono interior, pernos o tuercas. Con función de sujeción, gracias a la placa metálica de la mordaza, que reduce el riesgo de que se caigan tuercas y tornillos. La placa metálica reemplazable en la mordaza asegura tuercas y tornillos con sus dientes extra duros y reduce el peligro de deslizamiento. El tope integrado evita el deslizamiento alrededor de la cabeza del tornillo y permite aplicar un par de apriete mayor. La geometría de doble hexágono permite una conexión positiva con tuercas o tornillos y reduce el riesgo de deslizamiento. El ángulo de retorno de sólo 30° en el extremo abierto evita que se pierda tiempo volteando la llave. El mecanismo de trinquete en el extremo anular, con un excepcional mecanismo de dientes finos (80 dientes en total), permite flexibilidad incluso en espacios de trabajo muy reducidos. La geometría especialmente forjada garantiza una alta transferencia de par y resistencia. La carraca está fabricada en acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con recubrimiento de níquel-cromo para una alta protección contra la corrosión. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 81951.096.001
EAN 4013288167361
UBB 500619993354
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 05073281001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.