text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Broca escalonada 843 4-20mm


843 Brocas escalonadas, 4-20 mm, 75 mmBroca escalonada de alta calidad de Wera. 9 pasos de broca que aumentan en 2 mm para material con un grosor máximo de 4,5 mm. Viene con rompe cantos para chapa de 1 mm. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 1N703445
Con rompe filos
Número de cuchillas de corte 9
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 20
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Con rompe filos
Número de cuchillas de corte 9
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 20
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 9
Marca Wera
Model 843
Type Step Drill

Descripción

843 Brocas escalonadas, 4-20 mm, 75 mmBroca escalonada de alta calidad de Wera. 9 pasos de broca que aumentan en 2 mm para material con un grosor máximo de 4,5 mm. Viene con rompe cantos para chapa de 1 mm. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1N703445
EAN 4013288117632
UBB 500643627218
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05104672001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.