text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Broca de trabajo 849 HSS 10 x 120


849 Brocas helicoidales HSS para madera, 10 x 120 mmBrocas helicoidales de alta calidad para madera, para taladrar con precisión y sin astillas en madera blanda, madera dura y material laminado. Fabricadas en acero rápido (HSS). El vástago hexagonal garantiza una transmisión de fuerza muy buena. La elasticidad del material garantiza una larga vida útil.

Artículo No. 4G564335
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 70
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 120
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 70
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Marca Wera
Type Twist Drill Bit

Descripción

849 Brocas helicoidales HSS para madera, 10 x 120 mmBrocas helicoidales de alta calidad para madera, para taladrar con precisión y sin astillas en madera blanda, madera dura y material laminado. Fabricadas en acero rápido (HSS). El vástago hexagonal garantiza una transmisión de fuerza muy buena. La elasticidad del material garantiza una larga vida útil. Muy buena concentricidad. accionamiento adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4G564335
EAN 4013288101303
UBB 500643626897
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 05104605001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.