text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt M1 Metall KRAFT KOMP M1 39 piezas


Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 piezas 1x 8000 A Carraca rápida Zyklop con accionamiento 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Alargadera Zyklop con manguito de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensión Zyklop de giro libre, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Destornillador con portabr

Artículo No. 81618.005.928
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 12
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 7
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 39
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 13
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 300
Type Tool Set

Descripción

Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 piezas 1x 8000 A Carraca rápida Zyklop con accionamiento 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Alargadera Zyklop con manguito de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensión Zyklop de giro libre, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Destornillador con portabrocas rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Puntas Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Puntas Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 HSS Puntas de roscar combinadas: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 Brocas helicoidales para metal HSS: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Agarrador de tornillos para hojas de destornillador, puntas largas y llaves en L, con función de sujeción para tornillos: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Comprobador de fase unipolar: 0,5 x 3 x 70 mmJuego de herramientas compacto con las 39 herramientas de atornillar más importantes para trabajos en metal. Incluye la increíblemente rápida carraca Zyklop Speed de y accesorios, 7 vasos para herramientas manuales y eléctricas, tamaños 5,5-13, 1 portapuntas universal, 13 puntas en una longitud de 89 mm, 6 brocas helicoidales para metal con diámetro de 3-10 mm, 1 pinza para tornillos para sujetar firmemente los tornillos, 1 comprobador de fase unipolar 247, caja textil, muy robusta y duradera, se puede colocar en posición vertical en la estantería del taller para guardarla cómodamente, protección adicional de la superficie gracias al material exterior textil, poco peso y volumen para una movilidad simplificada.

Números de artículo

Artículo No. 81618.005.928
EAN 4013288178367
UBB 500627820789
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05135928001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.