text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt H1 Holz KRAFT KOMP H1 41 piezas


Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 piezas 1x 816 RA Destornillador de carraca: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Extensión Zyklop con manguito de giro libre, corta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23

Artículo No. 81618.005.939
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 5
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 1
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 7
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 41
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 22
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 300
Type Tool Set

Descripción

Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 piezas 1x 816 RA Destornillador de carraca: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Extensión Zyklop con manguito de giro libre, corta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Portapuntas universal: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z puntas: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z Puntas TORX® BO con taladro: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 Puntas TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Puntas Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 Z bits: 1 x 5.5 x 25 mm 5x 849 HSS Twist Brocas para madera: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Comprobador de fase unipolar: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Agarrador de tornillos para hojas de destornillador, puntas largas y llaves en L, con función de sujeción para tornillos: 4,5-6 x 41 mmJuego de herramientas compacto con las 41 herramientas de atornillado más importantes para aplicaciones en madera. Incluye la carraca de puntas Zyklop Mini con alargador y adaptador de vasos, 8 vasos para herramientas manuales y eléctricas, tamaños 5.. 5-13, 1 soporte para carraca 816 RA con función de trinquete, dientes de paso fino para un ángulo de retorno pequeño, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par de giro máximo 50 Nm y recogida de puntas con la tecnología Rapidaptor, 1 soporte universal para puntas, 6 puntas de 25 mm de longitud, 16 puntas de 89 mm de longitud, 5 brocas helicoidales para madera con un diámetro de 3-8 mm, 1 pinza para tornillos para sujetar firmemente los tornillos, 1 comprobador de fase unipolar 247, caja textil, muy robusta y duradera, se puede colocar en posición vertical en la estantería del taller para guardarla cómodamente, protección adicional de la superficie gracias al material exterior textil, poco peso y volumen para simplificar la movilidad.

Números de artículo

Artículo No. 81618.005.939
EAN 4013288178350
UBB 500627820862
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05135939001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.