text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITSET KRAFTF 20 7PCS


Kraftform Kompakt 20 con estuche, 7 piezas 1x 889/4 R Rapidaptor Portapuntas universal: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z puntas: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x tira autoadherente 70: 50 x 70 mmLas herramientas compactas de Wera permiten trabajar tanto con herramientas manuales como

Artículo No. 81618.051.021
Embalaje Bag
Longitud (mm) 25
Cabezal de cambio rápido
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Longitud (mm) 25
Cabezal de cambio rápido
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 6
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Peso por pieza (g) 255.4
Model Kraftform Kompakt 20
Type Bit Set

Descripción

Kraftform Kompakt 20 con estuche, 7 piezas 1x 889/4 R Rapidaptor Portapuntas universal: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z puntas: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x tira autoadherente 70: 50 x 70 mmLas herramientas compactas de Wera permiten trabajar tanto con herramientas manuales como eléctricas al mismo tiempo. El sistema de mango/cuchilla intercambiable en un diseño compacto con varias puntas de cuchilla en el mínimo espacio hace que el usuario tenga más movilidad y flexibilidad. Adecuado para brocas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173) y para las series de conexión 1 y 4 de Wera. Se suministra con adaptador, bayoneta y tecnología Rapidaptor. Mango Kraftform con función antideslizamiento, multicomponente para un atornillado especialmente ergonómico. Almacén integrado para guardar las puntas. De este modo, el juego sustituye a un juego de destornilladores de 6 piezas y reduce al mínimo el equipamiento necesario. La hoja de bayoneta telescópica -que puede bajarse en el mango- junto con el portabrocas de cierre rápido permiten un trabajo manual rápido incluso en situaciones de montaje reducidas cuando la hoja está retraída. La hoja puede extenderse simplemente accionando el casquillo de cierre. El soporte de bayoneta puede utilizarse entonces como un destornillador completo. La hoja de bayoneta puede extraerse y utilizarse como adaptador para herramientas eléctricas, pero también puede retraerse de nuevo a su posición original. Incluye una práctica funda para el cinturón.

Números de artículo

Artículo No. 81618.051.021
EAN 4013288098917
UBB 500505788199
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05051021001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.