Kraftform Kompakt 60, acero inoxidable, 17 piezas 1x 3816 R Destornillador para tornillos con portabrocas rápido Rapidaptor, acero inoxidable: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Puntas, acero inoxidable: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Puntas, inox: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 Puntas TORX® BO con agujero, inox: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Puntas, inoxidables: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Puntas, inoxidables: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmBolsa con puntas de 89 mm de longitud. Incluye soporte Kraftform 3816 R con portabrocas de cierre rápido Rapidaptor y mango Kraftform multicomponente para trabajar con poca fatiga. Diseño inoxidable para evitar la formación de óxido extraño.