text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITHLDR TP 870 /4-1/4X50


870/4 Adaptador, 1/4", x 50 mmEje de la herramienta (adaptador) para vasos de herramientas eléctricas con accionamiento hexagonal de Wera. Accionamiento: hexagonal.

Artículo No. 81280.050.205
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Soporte de vaso
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Hexagonal (macho)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.3
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA 8466103800
Model 870/4
Type Adapter

Descripción

870/4 Adaptador, 1/4", x 50 mmEje de la herramienta (adaptador) para vasos de herramientas eléctricas con accionamiento hexagonal de Wera. Accionamiento: hexagonal.

Números de artículo

Artículo No. 81280.050.205
EAN 4013288017055
UBB 425232107572
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05050205001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.