text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITHLDR 899 899 41/1K1/4X50


899/4/1 Portapuntas universal, 1/4", x 50 mmPortapuntas universal para puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el soporte. El fuerte imán permanente sujeta las puntas de forma absolutamente segura. hexagonal, adecuado para atornilladores con toma según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81284.053.457
Longitud (mm) 50
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 18.8
Codigo SA 8466103800
Model 899 41/1K
Type Bit Holder

Descripción

899/4/1 Portapuntas universal, 1/4", x 50 mmPortapuntas universal para puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el soporte. El fuerte imán permanente sujeta las puntas de forma absolutamente segura. hexagonal, adecuado para atornilladores con toma según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81284.053.457
EAN 4013288017673
UBB 425232919224
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05053457001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.