text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITCHECK SET SBBR 30 UNI+8001A ¼ IN


Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 piezas 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 Puntas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 Puntas TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm,

Artículo No. 81615.073.640
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 6
Número de puntas PZ (cruceta) 5
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 1
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 6
Número de puntas PZ (cruceta) 5
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 1
Número de puntas total 28
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 5
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 360
Model BIT-CHECK
Type Square/Triwing/Pozidriv/Torx Bit Set

Descripción

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 piezas 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 Puntas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 Puntas TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z Puntas TORX® BO con agujero: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Puntas TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmWera Zyklop Mini 1: una simbiosis de fuerza y elegancia. Increíblemente robusta gracias a su diseño de acero forjado. Puede soportar fuerzas de torsión de hasta 65 Nm. Su tamaño reducido es especialmente adecuado para trabajar en espacios reducidos. La rueda selectora permite un atornillado rápido. Se suministra en un juego en el acreditado Bit-Check de Wera con adaptador de vaso y clip para cinturón. Se garantiza una sencilla extracción y reinserción de la herramienta, muy robusta y duradera.

Números de artículo

Artículo No. 81615.073.640
EAN 4013288144652
UBB 500512185223
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05073640001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.