text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITASS DOOS TOOLCHECK PLUS


Tool-Check PLUS, 39 piezas 1x 8001 A Carraca de puntas : 1/4", x 87 mm 1x 813 Destornillador para tornillos: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", vaso: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 Puntas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 Puntas TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z Puntas TORX® BO con agujero: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z brocas: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 800/1 Puntas TZ: 1 x 5,5 x 25 mmHerramienta que combina carraca, puntas, vasos y un destornillador bitholding en el espacio más reducido. El compañero universal perfecto para multitud de aplicaciones de atornillado. Destornillador biterminado de alta calidad con mango Kraftform Plus para un atornillado ergonómico y cómodo, evitando ampollas y callosidades. Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, zonas de mango blando para una alta transferencia de par. Carraca de puntas para trabajar rápidamente cuando no es posible atornillar con una máquina o una herramienta manual convencional por falta de espacio. Cambio rápido de giro en sentido horario a giro en sentido antihorario y viceversa mediante la palanca de inversión. El moleteado de la cabeza de la carraca permite un giro rápido (con el pulgar). Manejo más sencillo, incluso con una sola mano. Cabeza de carraca/palanca ergonómicas: Geometría Kraftform con superficies de contacto perfectamente conformadas para los dedos. Diseño de la herramienta lo más pequeño posible gracias al montaje directo de la broca en la cabeza de la carraca, perfecto para alturas de trabajo bajas. Pequeño ángulo de retorno de 6° para un trabajo preciso. Robusto diseño de acero macizo forjado. Pares de más de 65 Nm. El atornillador Rapidaptor con manguito de giro rápido: se puede utilizar como prolongación para cambiar rápidamente las puntas de atornillar, incluso las más pequeñas, con una sola mano y sin necesidad de herramientas adicionales. Puntas resistentes, de uso universal. Puntas de mano y de máquina para casi todas las aplicaciones. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para un agarre fácil incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope de bola. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado.

Artículo No. 81297.056.490
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 39
Número total de herramientas 39
Número de bits PH (cruceta) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 39
Número total de herramientas 39
Número de bits PH (cruceta) 6
Número de puntas PZ (cruceta) 5
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 1
Número de puntas total 28
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 5
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Número de vasos Torx 11
Número de vasos hexagonales 12
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Con carraca
Marca Wera
Peso por pieza (g) 558
Codigo SA 8207903000
Type Tool Set

Descripción

Tool-Check PLUS, 39 piezas 1x 8001 A Carraca de puntas : 1/4", x 87 mm 1x 813 Destornillador para tornillos: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", vaso: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 Puntas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 Puntas TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z Puntas TORX® BO con agujero: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z brocas: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 800/1 Puntas TZ: 1 x 5,5 x 25 mmHerramienta que combina carraca, puntas, vasos y un destornillador bitholding en el espacio más reducido. El compañero universal perfecto para multitud de aplicaciones de atornillado. Destornillador biterminado de alta calidad con mango Kraftform Plus para un atornillado ergonómico y cómodo, evitando ampollas y callosidades. Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, zonas de mango blando para una alta transferencia de par. Carraca de puntas para trabajar rápidamente cuando no es posible atornillar con una máquina o una herramienta manual convencional por falta de espacio. Cambio rápido de giro en sentido horario a giro en sentido antihorario y viceversa mediante la palanca de inversión. El moleteado de la cabeza de la carraca permite un giro rápido (con el pulgar). Manejo más sencillo, incluso con una sola mano. Cabeza de carraca/palanca ergonómicas: Geometría Kraftform con superficies de contacto perfectamente conformadas para los dedos. Diseño de la herramienta lo más pequeño posible gracias al montaje directo de la broca en la cabeza de la carraca, perfecto para alturas de trabajo bajas. Pequeño ángulo de retorno de 6° para un trabajo preciso. Robusto diseño de acero macizo forjado. Pares de más de 65 Nm. El atornillador Rapidaptor con manguito de giro rápido: se puede utilizar como prolongación para cambiar rápidamente las puntas de atornillar, incluso las más pequeñas, con una sola mano y sin necesidad de herramientas adicionales. Puntas resistentes, de uso universal. Puntas de mano y de máquina para casi todas las aplicaciones. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para un agarre fácil incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope de bola. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado.

Números de artículo

Artículo No. 81297.056.490
EAN 4013288173003
UBB 500627102022
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05056490001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.