text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass box Bit-Check 10 Universal 1 8100/9TZ 056161 10 piezas


Bit-Check 10 Universal 1, 10 piezas 1x 895/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 52 mm 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Puntas TZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas d

Artículo No. 81297.056.161
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 3
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 3
Número de puntas total 9
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 10 Universal 1, 10 piezas 1x 895/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 52 mm 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Puntas TZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a colocar en el juego y no se pierden. Fácil de transportar, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Incluye soporte universal con imán permanente fuerte y portabrocas de liberación rápida para la toma de puntas con cabeza hexagonal según DIN ISO 1173-C 6.3. Puede introducirse en el atornillador eléctrico o utilizarse en el portabrocas del taladro eléctrico. Viene con puntas de torsión para combatir el desgaste prematuro, resistente viscosa para uso universal.

Números de artículo

Artículo No. 81297.056.161
EAN 4013288033772
UBB 425232920370
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05056161001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.