text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

WERA BITASS BOX 8700-9/BTZ8


Bit-Check 10 BiTorsion 1, 10 piezas 1x 897/4 R Porta-puntas universal Rapidaptor BiTorsion: 1/4", x 75 mm 3x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Puntas BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Puntas BTZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a colocar en el juego y no se pierden. Transporte sencillo, p. ej., en el bolsillo de la camisa. Puntas resistentes y viscosas para uso universal. Puntas BiTorsion con zona de torsión - donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Esto proporciona la mejor durabilidad posible junto con el soporte a juego. Incorpora la tecnología Rapidaptor, que permite acoplar las brocas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante - para un cambio rápido de broca con una sola mano. Para la toma de puntas con accionamiento de cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3. Puede introducirse en el atornillador eléctrico o utilizarse en el portabrocas del taladro eléctrico.

Artículo No. 81297.056.374
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 3
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 3
Número de puntas total 9
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Bit-Check 10 BiTorsion 1, 10 piezas 1x 897/4 R Porta-puntas universal Rapidaptor BiTorsion: 1/4", x 75 mm 3x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Puntas BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Puntas BTZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a colocar en el juego y no se pierden. Transporte sencillo, p. ej., en el bolsillo de la camisa. Puntas resistentes y viscosas para uso universal. Puntas BiTorsion con zona de torsión - donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Esto proporciona la mejor durabilidad posible junto con el soporte a juego. Incorpora la tecnología Rapidaptor, que permite acoplar las brocas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante - para un cambio rápido de broca con una sola mano. Para la toma de puntas con accionamiento de cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3. Puede introducirse en el atornillador eléctrico o utilizarse en el portabrocas del taladro eléctrico.

Números de artículo

Artículo No. 81297.056.374
EAN 4013288095688
UBB 500501919442
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05056374001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.