text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SOC HD TP 840/1L-Z 2,5


840/1 Puntas Z, 2,5 x 25 mmPuntas de Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č.
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Tamaño broca (mm) 2.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.68
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

840/1 Puntas Z, 2,5 x 25 mmPuntas de Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81254.000.025
EAN 4013288012647
UBB 203124005992
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056310001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.