text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SOC HD TP 840/1L-Z 1,5


840/1 Z puntas, 1,5 x 25 mmBrocas de Wera resistentes para tornillos de cabeza hexagonal, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tamaño broca (mm) 1.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5
Codigo SA 8207903000
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

840/1 Z puntas, 1,5 x 25 mmBrocas de Wera resistentes para tornillos de cabeza hexagonal, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81254.000.015
EAN 4013288012623
UBB 425232905512
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056303001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.