text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/SLT 5/16 800/2Z 1,2X6,5 057223

Artículo No. 81424.012.006
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 11.5
Type Slotted Bit

Números de artículo

Artículo No. 81424.012.006
EAN 4013288011268
UBB 240232958688
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057223001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.