text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 1,6X8,0


800/1 Puntas TZ, 1,6 x 8 x 25 mmPuntas para tornillos ranurados con zona de torsión contra el desgaste prematuro. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81245.116.008
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 8
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Descripción

800/1 Puntas TZ, 1,6 x 8 x 25 mmPuntas para tornillos ranurados con zona de torsión contra el desgaste prematuro. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81245.116.008
EAN 4013288011190
UBB 425232023415
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056240001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.