text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-SAFE 61 UNI 1 61PC


Bit-Safe 61 Universal 1, 61 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 15x 851/1 TZ biți: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 TZ biți: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 TZ TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1

Cikkszám 2L881181
Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 15
Bitek száma PZ (keresztfej) 15
Bitek száma Torx 16
Bitek száma horony 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 15
Bitek száma PZ (keresztfej) 15
Bitek száma Torx 16
Bitek száma horony 3
Bitek száma összesen 60
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 11
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Leírás

Bit-Safe 61 Universal 1, 61 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 15x 851/1 TZ biți: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 TZ biți: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 TZ TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm 11x 840/1 Z bits: 3x 2.5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmSet complet de biți din 61 de piese de la Wera într-un Bit-Safe robust. Oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile, iar biții care nu sunt necesari sunt pur și simplu reintroduși în set și nu se pierd. 1 suport universal cu tehnologie Rapidaptor: permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoaterea bitului este simplă, doar prin împingerea manșonului înainte - pentru schimbarea rapidă a bitului cu o singură mână. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur. Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric.

Cikkszámok

Cikkszám 2L881181
EAN 4013288100689
UBB 500643337222
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057122001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.