text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-SAFE 61 BITORSION 1 61PC


Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 piezas 1x 889/4/1 K Rapidaptor Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 4x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 Puntas BTZ: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 Puntas BDC: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 Puntas BTH: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 Puntas BTZ TORX®: 3x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 BDC bits: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Puntas BTZ: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Tira autoadherente 120: 120 x 50 mmCaja textil robusta con puntas y soporte, 61 piezas. 49 puntas BiTorsion para una larga vida útil, en diseño con recubrimiento de diamante (BDC) para un ajuste seguro en la cabeza del tornillo, de absorción dura (BTZ), para uso universal, extra duras (BTH), 11 puntas, de absorción dura (Z), para uso universal. 1 portapuntas universal 889/4/1 K con portabrocas de cierre rápido para la toma en el atornillador eléctrico o el uso en el portabrocas del taladro eléctrico. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al ",Take it easy", Tool Finder de Wera con su codificación por colores y su impresión claramente visible. La caja textil permite a los usuarios un alto grado de movilidad con un mínimo requerimiento de espacio. El peso muy reducido del juego hace que el transporte sea mucho más agradable. Las superficies sensibles quedan protegidas cuando se deposita la caja, pero ésta sigue siendo muy robusta. La caja y las herramientas sobreviven ilesas incluso a una caída.

Article number 1C634775
Embalaje Bag
Número de bits PH (cruceta) 15
Número de puntas PZ (cruceta) 15
Número de puntas Torx 16
Número de puntas ranura 3
Packed per 1

Specifications

Embalaje Bag
Número de bits PH (cruceta) 15
Número de puntas PZ (cruceta) 15
Número de puntas Torx 16
Número de puntas ranura 3
Número de puntas total 60
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 11
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Description

Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 piezas 1x 889/4/1 K Rapidaptor Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 4x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 Puntas BTZ: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 Puntas BDC: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 Puntas BTH: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 Puntas BTZ TORX®: 3x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 BDC bits: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Puntas BTZ: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Tira autoadherente 120: 120 x 50 mmCaja textil robusta con puntas y soporte, 61 piezas. 49 puntas BiTorsion para una larga vida útil, en diseño con recubrimiento de diamante (BDC) para un ajuste seguro en la cabeza del tornillo, de absorción dura (BTZ), para uso universal, extra duras (BTH), 11 puntas, de absorción dura (Z), para uso universal. 1 portapuntas universal 889/4/1 K con portabrocas de cierre rápido para la toma en el atornillador eléctrico o el uso en el portabrocas del taladro eléctrico. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al ",Take it easy", Tool Finder de Wera con su codificación por colores y su impresión claramente visible. La caja textil permite a los usuarios un alto grado de movilidad con un mínimo requerimiento de espacio. El peso muy reducido del juego hace que el transporte sea mucho más agradable. Las superficies sensibles quedan protegidas cuando se deposita la caja, pero ésta sigue siendo muy robusta. La caja y las herramientas sobreviven ilesas incluso a una caída.

Article numbers

Article number 1C634775
EAN 4013288179937
UBB 500643336802
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057441001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.