text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ TP 855/1Z GR4X32


855/1 Puntas Z, PZ 4 x 32 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81263.104.032
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 4
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 19.7
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/1 Puntas Z, PZ 4 x 32 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81263.104.032
EAN 4013288014573
UBB 425232061936
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056835001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.