text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ TP 855/1Z GR3X25TZTZ


855/1 Puntas TZ, PZ 3 x 25 mmPuntas para tornillos Pozidriv* con zona de torsión para combatir el desgaste prematuro. Resistente viscosa para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Artículo No. 81263.103.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.2
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/1 Puntas TZ, PZ 3 x 25 mmPuntas para tornillos Pozidriv* con zona de torsión para combatir el desgaste prematuro. Resistente viscosa para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 81263.103.025
EAN 4013288014825
UBB 425232061779
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056825001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.