text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ 1/4 L89 855/4ZPZ3X110 060045


855/4 Puntas Z, PZ 3 x 110 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv*. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Artículo No. 81552.003.110
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 220
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/4 Puntas Z, PZ 3 x 110 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv*. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 81552.003.110
EAN 4013288015020
UBB 203112073671
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060045001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.