text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ 1/4 L50 TP 855/4TZ GR3/50TZ


855/4 Puntas TZ, PZ 3 x 50 mmPuntas de alta calidad con zona de torsión - donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Resistente viscosa, para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81555.003.050
Marca Wera
Peso por pieza (g) 11.5
Model 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Wera
Peso por pieza (g) 11.5
Model 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/4 Puntas TZ, PZ 3 x 50 mmPuntas de alta calidad con zona de torsión - donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Resistente viscosa, para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81555.003.050
EAN 4013288015112
UBB 240232961898
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060015001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.