text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PZ 1/4 855/4Z GR1/89 060029


855/4 Puntas Z, PZ 1 x 89 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv*. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Artículo No. 81552.001.089
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 18
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/4 Puntas Z, PZ 1 x 89 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv*. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 81552.001.089
EAN 4013288014962
UBB 425232915677
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060029001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.