text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PZ 1/4 855/1BDC GR3/25


855/1 Puntas BDC, PZ 3 x 25 mmPuntas para tornillos Pozidriv* con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas . Esto prolonga enor

Artículo No. 81538.003.025
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.2
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.2
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/1 Puntas BDC, PZ 3 x 25 mmPuntas para tornillos Pozidriv* con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas . Esto prolonga enormemente la vida útil del producto, hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 81538.003.025
EAN 4013288034021
UBB 240232994311
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056704001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.