text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH TP 851/1Z GR2X25TZTZ


851/1 Puntas TZ, PH 2 x 25 mmPuntas premium para tornillos Phillips. Los picos de par se amortiguan gracias a la forma de torsión. Se evita el desgaste prematuro y aumenta la vida útil de la broca. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81258.102.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/1 Puntas TZ, PH 2 x 25 mmPuntas premium para tornillos Phillips. Los picos de par se amortiguan gracias a la forma de torsión. Se evita el desgaste prematuro y aumenta la vida útil de la broca. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81258.102.025
EAN 4013288013613
UBB 425232051952
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056510001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.