text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L50 TP 851/4TZ GR3/50TZ


851/4 Puntas TZ, PH 3 x 50 mmPuntas de alta calidad con zona de torsión - donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Resistente viscosa, para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81507.003.050
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 10.8
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/4 Puntas TZ, PH 3 x 50 mmPuntas de alta calidad con zona de torsión - donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Resistente viscosa, para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81507.003.050
EAN 4013288013941
UBB 240232961559
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059815001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.