text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 851/4Z GR2/110 059780


851/4 Puntas Z, PH 2 x 110 mmPuntas premium para tornillos Phillips. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81504.002.110
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 21.6
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/4 Puntas Z, PH 2 x 110 mmPuntas premium para tornillos Phillips. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81504.002.110
EAN 4013288013828
UBB 425232915263
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059780001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.