text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PH 1/4 851/1BDC GR1/25


851/1 Puntas BDC, PH 1 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips con diminutas partículas de diamante en la punta de la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto, hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81476.001.025
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 3.5
Codigo SA 82079010
Model 851/1 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/1 Puntas BDC, PH 1 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips con diminutas partículas de diamante en la punta de la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto, hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81476.001.025
EAN 4013288033970
UBB 240232993248
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056400001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.