Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 piezas 1x 894/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 51 mm 6x 867/1 Z Puntas TORX® BO con taladro: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Transporte sencillo, p. ej., en el bolsillo de la camisa. Incluye soporte universal para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Portabrocas de sujeción rápida para un cambio rápido de las puntas. Viene con puntas TORX® BO para una fijación segura, para uso universal.