text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 WOOD 1 30PC


Bit-Check 30 Wood 1, 30 piezas 1x 887/4 RR Porta-puntas universal Rapidaptor con imán anular: 1/4", x 57 mm 3x 851/1 Puntas TZ: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 855/1 Puntas TH: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 15x 867/1 TZ Puntas TORX®: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check

Artículo No. 7C345388
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 11
Número de puntas Torx 15
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 11
Número de puntas Torx 15
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 29
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Bit-Check 30 Wood 1, 30 piezas 1x 887/4 RR Porta-puntas universal Rapidaptor con imán anular: 1/4", x 57 mm 3x 851/1 Puntas TZ: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 855/1 Puntas TH: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 15x 867/1 TZ Puntas TORX®: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Transporte sencillo, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Incluye soporte universal con imán anular - que sujeta con gran seguridad incluso tornillos pesados - y Rapidaptor, que permite fijar las puntas sin necesidad de accionar el manguito. Puede introducirse en el atornillador eléctrico o utilizarse en el portabrocas del taladro eléctrico. Bit-Check multicomponente que puede colocarse en posición vertical para guardar las puntas de forma segura y permanente.

Números de artículo

Artículo No. 7C345388
EAN 4013288179807
UBB 500643336075
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057433001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.